クリーンルーム 清掃 用具のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
1,288件の「クリーンルーム 清掃 用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用清掃用品」、「クリーンルーム 洗剤」、「ウエットモップ」などの商品も取り扱っております。
ベルクリンモップ アイオンランキング1位
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。種類フローリングモップ長さ(mm)1300質量(kg)1材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)繰り返し・詰め替え対応
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製) CCTランキング2位
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷

アズピュア クリーンモップ アズピュア(アズワン)ランキング3位
アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンモップ
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。 液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
1個
5,465税込6,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クリーンルーム用雑巾 ブラストンランキング4位
低発塵ポリエステル繊維を使用し、超純水洗浄後クリーンパックをした厚手の雑巾です。
用途クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)200×300仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当トラスコ品番472-9846材質ポリエステル100%厚さ(mm)2質量(g)43
1枚
899税込989
当日出荷

ベルクリンモップ交換用スポンジS アイオンランキング5位
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。 親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。 微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。 耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃に。材質PVAスポンジ厚さ(mm)4繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静電気を除去しながらホコリを除去できる除電払いです。ヘッドが180°動くから見えない部分もスッキリホコリ取り。
用途ホコリ取り用全長(mm)570幅(Φmm)160トラスコ品番381-7288材質毛/ポリプロピレン(PP)、導電繊維・グリップ/ABS樹脂質量(g)108繰り返し・詰め替え対応
1本
3,298税込3,628
当日出荷

TexWipe(テックスワイプ)アルファモップ
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。 先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質ワイパー/ポリエステル長繊維100%
1箱ほか
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質表面/ベンコット(R) 、吸水層/高吸水ベンコット(R) 、背面/防水フィルムセット内容ツール×2本・クロス×40枚
1個
31,980税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
1箱(100本)ほか
6,990税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維ホワイト生地ニット
1袋(10枚)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア モップハンドル MC-03
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。 ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。 グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。
長さ(mm)(伸縮)740~1400仕様ハンドル材質ポリエステル、ナイロン極細繊維サイズ(mm)110×340×1400アズワン品番1-7184-01繰り返し・詰め替え対応
1本
16,100税込17,710
翌々日出荷

フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)クリーンルームモップ(ClipperMop)
クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
1セット
45,980税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977材質(本体)鋼板製ボディタイプ高集じん大容量タイプ消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
1台
97,980税込107,778
当日出荷

小津産業天井用モップ
アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃セット内容ツール2本、クロス40枚サイズ(cm)45
1セット
40,980税込45,078
当日出荷

1本
19,980税込21,978
翌々日出荷

1袋(10枚)
15,200税込16,720
翌々日出荷

アイオンベルクリン
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。材質PVFM(ポリビニルホルマール)耐熱性湿熱60℃以下
1枚ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)